ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 足場周辺機器
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム
吊形ラバースプリング MC型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
桃
注文コード
66016223
品番
PG-66 MC-30
参考基準価格(税別)
¥605
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。
用途
天井吊空調機器
形状
吊型
色
桃
仕上
黒色
材質(防振ゴム)
天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ボルト、ナット等は付属していません。別途ご用意下さい。