浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型

商品レビューを投稿する
72日以内出荷 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016528 品番PG-60 SKA-40B
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。
水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。
金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。
識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。

用途浮き壁 付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする