軽量用防振ゴム KXB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016625 品番PG-63 KXB-25-25H
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°

用途制御盤、軽荷重機器 付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個 形状置き型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/緩衝/防音
注意
※圧縮方向のみでご使用下さい。
※水平になるように設置して下さい。
※ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※雰囲気温度は-30〜50℃でご使用下さい。
※水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする