ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 足場周辺機器
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム
ソフトシリコン防振ゴム QKA型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66016643
品番
PG-62 QKA130
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
制振効果があり、振動の収まりが早いです。
軽荷重において、微振動を除去できます。
耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30〜150℃)
耐候性、電気絶縁性に優れています。
用途
軽荷重機器
付属品
スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状
丸型
材質(防振ゴム)
シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
注意
※圧縮方向のみでご使用下さい。
※ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※異なる品番で複数使用の場合は、均等なたわみになるように配置して下さい。
※水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい