センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード66017134 品番3ND1824
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 第 3 設計

仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:aM●溶断速度:T●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●コード番号:203-2108 アズワン品番65-8084-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする