ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V ねじ固定式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017238 品番3RF2030-1AA42
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980


Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4913 アズワン品番65-8062-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする