ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:28.8 V dc DIN Rail 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66017256 品番2905294
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980


Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312 アズワン品番65-8078-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする