ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66017274 品番2900359
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980


Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295 アズワン品番65-8055-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする