ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017326 品番3RF2320-1AA44
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。

Sirius シリーズの単相回路での用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2092 アズワン品番65-8086-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする