ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017335 品番3RF2320-1AA45
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980


Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置

仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2154 アズワン品番65-8084-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする