曜日別特売
RGC3P60V20C1DM ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール CARLO GAVAZZI 66017387

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017387品番RGC3P60V20C1DM
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980


2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け

仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5287アズワン品番65-8091-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする