ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8.5 mA 最大負荷電圧:28.8 V dc DINレール 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66017615 品番2905293
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980


Phoenix Contact ソリッドステートリレーモジュール、DIN レール、28.8 V dc 最大負荷 - RIF-0-OP-24DC / 24DC / 2-2905293</strong>この Phoenix Contact リレーモジュールは、電気機器を制御し、保護します。絶縁コンポーネント間に取り付けると、負荷回路のオン / オフを自動的に切り替えることができます。これは、デジタル信号の送信や電力サージの処理に役立ちます。 このコンポーネントはソリッドステートモジュールなので、機械部品はありません。摩耗や衝撃による損傷が発生しにくいため、寿命が長くなります。また、ソリッドステート設計により、モジュールは標準応答時間がわずか 20 マイクロ秒と高速で、性能が向上しています。 この製品は、UL ( Underwriters Laboratories ) 94-V2 等級を備えており、裸火にさらされた場合には 30 秒以内に燃焼することを示しています。また、火花が発生しないため、爆発の危険がある環境でも安全に使用できます。この種類のリレーモジュールの代表的な用途には、産業オートメーション、電力網、サーモスタットなどがあります。最大負荷電圧は 28.8 V dc です 最小負荷電圧は 19.2 V dc です DIN レール取り付けタイプ 最小動作温度は -25 ℃ です 最大動作温度は +60 ℃ です

仕様●最大負荷電流:8.5 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●スイッチングタイプ:DC●最小負荷電圧:19.2 V dc●極数:1●ターミナルタイプ:プッシュイン●定格電圧範囲:19.2 → 28.8V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/24DC/2●コード番号:207-3310 アズワン品番65-8055-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする