ソレノイドドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017667 品番2924100
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限 58mA の Ex I ソレノイドバルブと、グループ IIB までのガスの本質安全制御に対応し、DIN レールコネクタと機械的に互換性があり、上の制御信号を介して必要な電力が供給されるループパワーになっています 入力側。標準ソレノイドバルブに対応する各種出力特性曲線 2 極電気絶縁この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:12.9 V, 133.4Ω●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5440 アズワン品番65-8090-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする