ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017868 品番VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 は、正方形プラグで形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7538 アズワン品番65-7995-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする