ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017920 品番VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1 は、形状 C バルブ機能付きの角型プラグ:5 / 3 を閉じた状態です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。 このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-ZH-A2-1C1●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7582 アズワン品番65-8014-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする