ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017956 品番VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606 アズワン品番65-7997-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする