ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017999 品番VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980


Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 2.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用

仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:鍛造アルミ合金●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:1W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8 bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1343 アズワン品番65-8021-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする