26型 電動アシスト自転車 アーバンクルーザー 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66018061 品番 JE-260e
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電動アシストで、ビーチクルーザーの新境地へ。アウトドアブランドJeepが手がける電動アシスト自転車。
クラシックなアメリカンスタイルに先進技術を融合した、Jeepの電動式アーバンクルーザー。
トルクセンサーによる自然なアシストが快適な乗り心地を実現。タフなデザインと性能を兼ね備えた1台。

用途通勤・通学、アウトドア等 その他【荷台】クラス18リアキャリア 全長(mm)1880 質量(kg)25.4 BLACK 全幅(mm)590 照明【前照灯】LEDライト(約8,000カンデラ)【後照灯】ソーラーテールライト(点滅モード/JIS規格準拠のリフレクター付き) 変速機なし(シングルスピード) バッテリー容量(Ah)10.4 (24V) タイヤサイズ26×2.125 モード【アシスト】1モード 適応身長(cm)160〜 サドルの高さ(mm)820〜950 後輪リング錠 走行距離(km)約60(※平坦な道で走行した場合。保証値ではありません。)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする