用途通勤・通学、アウトドア等
その他【荷台】クラス18リアキャリア
全長(mm)1880
質量(kg)25.4
色OLIVE
全幅(mm)590
照明【前照灯】LEDライト(約8,000カンデラ)【後照灯】ソーラーテールライト(点滅モード/JIS規格準拠のリフレクター付き)
変速機なし(シングルスピード)
バッテリー容量(Ah)10.4 (24V)
タイヤサイズ26×2.125
モード【アシスト】1モード
適応身長(cm)160〜
サドルの高さ(mm)820〜950
鍵後輪リング錠
走行距離(km)約60(※平坦な道で走行した場合。保証値ではありません。)