ドットマトリックス印刷用ラベル素材 7883

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66018097 品番7883 152X500 BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高い接着力を持つ高性能アクリル系粘着剤を塗布した製品です。

用途3M(TM) ドットマトリクス ラベルマテリアル 7883は、耐久性に優れたポリエステルフィルムに、高い接着力を持つ高性能アクリル系粘着剤を塗布した製品です。この製品はドットマトリクス印刷、コンピューター印刷向けのラベルです。耐久性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 厚さ(mm)0.09 基材【タイプ】ポリエステル 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする