3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の コピー用紙/ラベルシール
3M(スリーエム)の ラベル・シール
3M(スリーエム)の プリント用ラベル・シール
プレス印刷用ラベル素材 8418
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66018106
品番
8418 304X197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
高級感のある表面保護フィルムを使っています。耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した製品です。ライナーは早いスピードのダイカットとマトリックス除去に優れています。
用途
3M(TM) プレス印刷用ラベル素材 8418は、様々なアプリケーション用途に適しています。耐久性や適合性の幅広い選択肢を提供し、3M接着剤は高いタック性、耐候性、困難な基材の接着が必要とされている用途に設計されています。フレキソやスクリーン印刷など、様々な印刷機用印刷ラベルアプリケーション向けに使用可能です。
厚さ(mm)
0.1
基材
【タイプ】ポリエステル
粘着剤
アクリル系