インバータ発電機

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66018176 品番IEG900M-Y2
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!
商用電源と同等の良質な電気です。
エコ発電
バッテリー充電専用出力付(DC12V)
超低騒音
オイルセンサー付

その他【発電力率】1% 周波数(Hz)【発電】50/60 定格電圧(V)【発電】単相100 定格電流(A)【発電】9 使用燃料レギュラーガソリン 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)4.1〜11.9 エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50 定格出力(kVA)【発電】0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000 騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55〜66 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)【LwA】86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする