IEG1600M-Y2 インバータ発電機 新ダイワ 66018185

インバータ発電機

商品レビューを投稿する
翌日出荷車上渡し翌日出荷とは
内容量1台注文コード66018185品番IEG1600M-Y2
参考基準価格(税別)¥277,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!
エコ発電
バッテリー充電専用出力付(DV12V)
超低騒音
オイルセンサー付

その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】16使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.2~10.5エンジンタイプ空冷4サイクルMZ80V-20i定格出力(kVA)【発電】1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)490×280×445グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする