ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66018638 品番VZWF-L-M22C-G112-400-E-2AP4-10
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800


Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400- E-2AP4-10 応力パイロット作動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7996 アズワン品番65-7980-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする