ソレノイドバルブコイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66018805 品番VACF-B-K1-3A-1-EX4-M
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Festo のソレノイド Coil に使用されるタイプ C 接続パターンで、110 / 120 V ac の動作電圧を実現します。絶縁クラスは H で、ピックアップ電力は 2.3 VA (デューティサイクルの 100 % )周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65

仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-9021 アズワン品番65-8004-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする