AFC2W05 厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン 66019111 AFC2W05 厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン 66019111 AFC2W05 厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン 66019111 AFC2W05 厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン 66019111 AFC2W05 厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン 66019111 AFC2W05 厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚 ユニファイン 66019111

厚紙封筒 B5・ネコポス エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 200枚/1200枚/2000枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66019111 品番AFC2W05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポスト投函配達規格に最適なネコポス規格最大サイズの厚紙封筒です。折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。作業性の良い封かんテープ、開封ストレスを減らす開封ジッパー付きです。実用性とコストパフォーマンスバランスの良い用紙を採用し資源の削減に貢献します。原材料の一部に再生紙を使用しています。

用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。 仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊) 質量(g)45(1枚当たり) 入数(枚)200 外寸(mm)幅310×長さ240×ベロ50 坪量(g/m2)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする