※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66019137
品番
1760 8MDC 12
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,199円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1760mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2077
アズワン品番
65-7915-72