クッション封筒 白色クラフト紙 DVDサイズ 3層小粒クッション 400枚/2400枚/4000枚

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66019138 品番CFK8W03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。封筒型でコンパクトながらも緩衝性がありますので過剰梱包の抑制、物流問題の改善に貢献します。封かんテープ付きで作業効率が良く、開封ジッパーが開封率を高めます。

用途過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。 仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)、緩衝材:3層85g 質量(g)21(1枚当たり) 入数(枚)200 外寸(mm)幅190×長さ260+ベロ45 内寸(mm)幅170×長さ260(±2 テープ種類クイック 坪量(g/m2)103 郵便番号欄なし テープあり 窓枠なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥200 / 税込 ¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする