プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クリアレッド 文字サイズ細字(F) 注文コード66019348 品番110820230
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は色・文字サイズ20種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕上げを施したペンポイント。
手作業による手間暇をかけた仕上げにより、これまでよりもワンランク上のなめらかな書き味を生み出しました。
高品質でコストパフォーマンスの高いペン先は、金ペン万年筆のような書き心地をお楽しみいただけます。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld 材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂 クリアレッド 本体寸法(mm)Φ18×141(クリップ部含む) 本体質量(g)19.8 仕上ペン先:ゴールドIP、金属部分:ゴールドIP 文字サイズ細字(F) ペン先ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする