SHIKIORI 四季織 野山の唄 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様テーマ:夏/若鷹(わかたか) 注文コード66019497 品番111231302
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

「野山の唄」は七十二候に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節季をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じていただけます。
落ち着いたカラーに蓋栓のアクセントカラーが映えるデザインです。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld 仕様テーマ:夏/若鷹(わかたか) 材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂 本体寸法(mm)Φ17×124(クリップ部含む) 本体質量(g)16.8 仕上金属部品:ゴールドIP ペン先14金/中型、中細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする