SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様テーマ:春/春告鳥(はるつげどり) 注文コード66019531 品番160721201
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

「野山の唄」は七十二候に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節季をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じていただけます。
落ち着いたカラーに蓋栓のアクセントカラーが映えるデザインです。

付属品回転式ボールペン説明書 仕様テーマ:春/春告鳥(はるつげどり) 材質【蓋・大先】PMMA樹脂 方式回転式 本体寸法(mm)Φ17×133(クリップ部含む) 本体質量(g)28.8 仕上金属部分:ゴールドIP 替芯18-0103 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする