AFF WARE
AFF WAREの 美容家電
AFF WAREの シェーバー/スキンケア用品
AFF WAREの 髭剃り/メンズシェーバー
BRAUN 300s-R シリーズ3 充電式シェーバー 髭剃り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66019680
品番
300s-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃を採用した電気シェーバー。
3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
用途
充電用ケーブルとして
色
レッド
消費電力(W)
7(50-60Hz)
電源
充電・交流式
本体質量(g)
175
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約57×156×48
充電池タイプ
ニッケル水素電池
使用可能電圧(V)
AC100-240(電圧自動切換)
注意
※お風呂剃りはできません。