ヒートフォーム(分離型PTCヒーター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66019725 品番SKJ-RK90SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。Wヒーターでパワフル温風。スタイルに合わせたカタチに”フォーム”する(使い勝手の良い2方向温風)。分離してシンプルな卓上ヒーター(勉強中や作業中の手の冷え対策に) 、分離してパーソナルヒーターに(デスクワークの寒い足元に)。

用途電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。 仕様熱源:セラミック 質量(kg)3.1 消費電力(W)450(ヒーターユニット1つの時)900(ヒーターユニット2つの時) コード長さ(m)1.5(電源ユニット)1.8(首振りユニット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270 左右首振120° 切タイマー1〜9h

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする