ハイブリッド加湿器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66019750 品番SKJ-GF45HK(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超音波と加熱式のハイブリッドタイプ。連続加湿時間約16時間(最大運転時)。OFFタイマー付き(最大12時間)。湿度設定運転機能付き。最大加湿量280ml/h。タンク容量約4.5L(抗菌カートリッジ装着時4.2L)

質量(kg)2 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5(カートリッジ装着時4.2) コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×320 加湿方式PTC+超音波 加湿量(mL/h)280 切タイマー最大12h

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする