牛床革5本指熔手(BG)外縫い

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66019759 品番 502-BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。
牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。

用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時 材質牛床革 グレー サイズLL 袖丈(cm)16 寸法(高さH×幅W)(mm)345×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする