ムシクリン シロアリ用ハンドスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(900mL) 注文コード66019811 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シロアリが発生する屋外の木製品で使える(切り株・倒木にも)。
最大1年間の予防・防腐効果。
防腐・防カビ効果で木製品に安心して使える(水性処方で染みになりにくく、木製品優しいです)。
使用状況に応じて、『直』モード(約150cmの直線噴射)と『霧』モード(約40cmの広角噴射)に切替が可能。

用途シロアリの殺虫、予防 成分ビフェントリン、ヘキソコナゾール、DMTS 使用場所木製品、床下等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする