簡単絵本作り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66019881 品番13781
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

世界に一冊だけ自分だけの物語をつくろう、絵本づくりキット
自分だけの絵本がつくれる製本済みキットです。短時間で制作できる6ページの絵本です。文章も絵も自由に描けて、オリジナルの作品がつくれます。ストーリーの下書きや進捗管理に便利なワークシートと自己評価シート付きです。水性ペン、色鉛筆、水彩絵の具、ポスターカラーやアクリル絵の具等様々な描画材が使えます。表紙は厚紙仕様+透明カバー付きで長く保管できます。学校教材や発表会、自由研究にもぴったりです。
材質:表紙:コートボール紙、中紙:上質紙。サイズ:絵本本体:約210×197×10mm、評価シート・ストーリーシート:298×210mm。セット内容:絵本本体×1、絵本作り用ストーリーシート(A4)×1、絵本作り用自己評価シート(A4)×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容絵本本体×1、絵本作り用ストーリーシート(A4)×1、絵本作り用自己評価シート(A4)×1 材質表紙:コートボール紙、中紙:上質紙 寸法(mm)【絵本本体】210×197×10 / 【評価シート・ストーリーシート】298×210 ページ数8ページ
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 道具・キット >> その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする