曜日別特売
187 L 100 タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibelt 66019916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66019916品番187 L 100
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達

仕様●長さ:476mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0584アズワン品番65-7879-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする