IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(ガード付)
接点構成
1c
注文コード
66020088
品番
LB6GL-A1T11VWR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
430
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
赤
ボタン形状
丸(ガード付)
端子形状
プリント基板用端子
定格使用電圧(V)
DC5
接点材質
金接点
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
18.2