曜日別特売
50615 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020145

50615 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020145
50615 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020145
50615 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020145
50615 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020145
50615 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020145
50615 フェルトでつくるカード入れ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020145

フェルトでつくるカード入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
イエロー
内容量1セット注文コード66020145品番50615
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

洗えるフェルトで長く使える!手作りカードケースキット!
洗えるフェルトでつくる、カード入れの手芸キットです。ジャバラポケット2つとスライドポケット1つ、合計3つのポケット付きで収納力も抜群。便利で実用的なカード入れが完成します。フェルトを分けて2色の作品を作ったり、刺しゅうや色選びで自分だけのオリジナルデザインに仕上げたりできるのも魅力。針と糸がセットになっているので、裁縫初心者さんでも安心して始められます。制作時間の目安は約3~5時間。刺しゅうステッチの練習にもぴったりで、気軽にハンドメイドを楽しめます。完成後は名刺入れやICカードケースとして、毎日の生活で長く活躍してくれます。

セット内容ウォッシャブルフェルト×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×1、刺繍針×2、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1材質ウォッシャブルフェルト:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)、刺繍針:鋼、刺繍糸5色組:綿寸法(mm)【完成サイズ】100×70【ウォッシャブルフェルト】200×200【ボタン(四つ穴)】Φ13【スナップボタン】Φ10【刺繍針】40【刺繍糸5色組】1mイエロー
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする