曜日別特売
LB6GL-A1T24WR フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気) 66020526

フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

(1件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台動作方式オルタネイトボタン形状丸(ガード付)接点構成2c注文コード66020526品番LB6GL-A1T24WR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
動作方式オルタネイト接点構成2c照光色ボタン形状丸(ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子定格使用電圧(V)AC/DC24接点材質金接点種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66023737
2021-12-16
用途: 自作装置

設定電圧どおりではランプが明るすぎる気がするが、それ以外に何も不満はない。3,4年私用しているが、不具合はまったく出ていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする