曜日別特売
50904 アニマルパペット ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020599

50904 アニマルパペット ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020599
50904 アニマルパペット ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020599
50904 アニマルパペット ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020599
50904 アニマルパペット ミニ アーテック[学校教材・教育玩具] 66020599

アニマルパペット ミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66020599品番50904
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥371
販売価格(税別)
337

フェルトを貼るだけ巾着をぬいぐるみやパペットに
フェルトシールで、かわいいアニマルパペットが作れる手芸キットです。フェルトを自由に装飾すれば、動物モチーフやキャラクター風など、オリジナルデザインにアレンジ可能。綿やティッシュを詰めればぬいぐるみ風に、指を入れればパペットとして遊べます。完成後は巾着袋としても活用できます。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。
材質:巾着袋:綿(40%)・ポリエステル(60%)、フェルトシール:ポリエステル。サイズ:巾着袋:約120×95mm、フェルトシール2色組:約50×50mm、フェルトシール6色組:約80×80mm。セット内容:巾着袋×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄・白・水色・黄緑・オレンジ)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1

用途手芸・縫い物・布工作の授業や家庭での手作り活動やクラフト・ワークショップに。セット内容巾着袋×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄・白・水色・黄緑・オレンジ)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1材質巾着袋:綿(40%)・ポリエステル(60%)、フェルトシール:ポリエステル寸法(mm)【巾着袋】120×95【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール6色組】80×80
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする