スコッチ ビニルテープ スーパー33+

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 66020651 品番 33+ 19X6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
使用温度範囲が -18〜105℃と広く、信頼性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
RoHS指令(10物質)に対応しています。

用途
電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。
寒冷地における施工。
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
基材ポリ塩化ビニル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 長さ(m)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする