曜日別特売
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660

SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660
SCH-165(NA) パイン材 ハンガーラック 棚付き YAMAZEN(山善) 66020660

パイン材 ハンガーラック 棚付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66020660品番SCH-165(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ナチュラルな色合いのハンガーラック
軽くて持ち運びしやすい天然木パイン材を使用
鞄やお気に入りの小物も置ける下棚付き
床を傷つけにくい丸い脚
ハンガーバーから下棚までの高さ: 146cm
床から下棚までの高さ: 11.5cm
下棚サイズ: 幅46.5 奥行42cm

用途コート掛け、上着掛け、鞄ラックに。コンパクト ラック コートハンガー 玄関 リビング クローゼット かばん置き 鞄置き ナチュラル材質天然木パイン質量(kg)5.5耐荷重(kg)ハンガーバー20、下棚5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.5×47.5×165組立時間約30-40分
注意
※折りたたみはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする