ハンガーラック 棚付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66020678 品番 BHH-S(BK/MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

様々なテイストのお部屋に溶け込むシンプルなハンガーラック
フレームはツヤのないマットな質感
横から見るとA型に見えるシンプルなデザイン
鞄やお気に入りの小物も置ける下棚付き
下棚はお手入れしやすいPVC素材
滑り止めのゴムつき
ハンガーバーから下棚までの高さ: 139.5cm
床から下棚までの高さ: 9.5cm
下棚サイズ: 幅45.5 奥行38cm

用途コート掛け、上着掛け、鞄ラックに。スリム コートハンガー コート掛け 洋服掛け ラック 玄関 収納 リビング 鞄置き カバン置きシンプル 材質フレーム:スチール(金属)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル) 質量(kg)6.5 ブラック 耐荷重(kg)ハンガーバー25、下棚10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×40×164.5 組立時間約30-40分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする