曜日別特売
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845

AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845
AWP-80180(WW) すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈 YAMAZEN(山善) 66020845

すのこベッド ベッドフレーム 組み立て簡単 高さ調節 頑丈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ホワイトウォッシュ
サイズセミシングルショート
内容量1台注文コード66020845品番AWP-80180(WW)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

組み立てもバラすのもかんたんな天然木のベッドフレーム
本体は組み立て不要、箱から出して脚をねじるだけ、素手だけで作業できる組み立て簡単仕様
いざというときは、たたんで厚み7.5cmで薄く収納可能
出っ張りのないヘッドレスタイプで、横に並べたりしてレイアウトできるシンプルさ
脚の高さを、ネジるだけでいつでも4段階に変更可能
フレームは厚み35mmの重厚なパイン材で、面取り加工をしたやさしい設計
すのこには厚み15mmの積層材を使用し、きしみにくい安心の床面を追求
傷防止のフェルト付き
連結固定用の面ファスナー付属(2つ)
折りたたみ時は外した脚を本体の内側に挟んで、付属バンドで固定すればひとまとめに収納可能
床面高(本体高さ): 28.5、18、14、3.5cm
ベッド下高さ:24、14、10cm
長辺側ベッド下内寸幅: 80/83cm、セミシングルショートのみ72.5/75.5cm(※左右で幅が異なります)
頭/脚側ベッド下内寸幅: シングル/82、セミダブル/105、ダブル/55、セミシングルショート/65cm

用途
ベッドフレームとして。すのこベッド パタントベッド2 木製 折りたたみベッド 並べる 連結 すのこ きしみにくい 休憩室 仮眠室 事務所 オフィス 物置
材質天然木パイン(ラッカー塗装)、天然木樺(ラッカー塗装)、床面: 積層材(無塗装)質量(kg)17.5ホワイトウォッシュサイズセミシングルショート耐荷重(kg)静止:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×28.5/18/14/3.5折りたたみ寸法(cm)7.5×91×80
注意
※中央の金具は必ず上向きにしてください。自立はしません。

※本製品は7000N (700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、耐荷重200kg(ダブルサイズは300kg)に設定しております。
※節があったり、色の濃淡や木目の入り方など、一点ずつ個体差があります。節の状態によってはパテで補修するものもありますが、強度面で影響ないものを製品として使用します。
※ホワイトウォッシュ色は、節部分が透けて「カビみたい」と感想をいただくことがございました。予めご理解の上ご検討お願い申し上げます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする