SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の 電子部品(オンボード)
SHINKO(シンコータイヤ)の 機構部品(電子部品)
SHINKO(シンコータイヤ)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
700×35C
注文コード
66020906
品番
75890012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗ゴムを採用した耐久性にすぐれたタイヤ。
深溝トレッドパターンで通勤・通学の普段使いに最適。
色
ブラック
サイズ
700×35C
ETRTO規格
35-622
標準空気圧
3.5-5.3kgf/cm
2
)
標準空気圧(kPa)
350-525
標準空気圧(PSI)
50-75