曜日別特売
250 XL 037 タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt 66021045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 9.5mm 長さ 635mm 歯数 125 ピッチ 5.08mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66021045品番250 XL 037
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498


OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 635 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 635 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:635mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-3187アズワン品番65-8000-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする