三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
三角ドリル10型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66021615
品番
B3KD114.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。
柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。
用途
鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
溝長(mm)
85
ドリル径(Φmm)
14.5
全長L(mm)
140
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材
シャンク形状
三角(10mmチャック用)
入数
1本
対応機械
電動ドリル
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)