鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66021780 品番 BTSDD0780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。
刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。

用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。 材質ハイス鋼(HSS) 溝長(mm)81 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)7.8 全長L(mm)114 適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材 刃先シンニング シャンク形状ストレート 入数1本 対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤 有効加工深さ3〜5D(刃径×3〜5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする